SIEMENS - SIE3RT23461AP00 CONTS3 4L.140A 230V 50HZ VT - 3RT23461AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027104
Artikelnummer
SIE3RT23461AP00
Herstellernummer
3RT23461AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
140 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
96 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Contattore AC-1
Contattore SIRIUS 3RT23 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.
Dettagli tecnici:
- 140 A
- 400 V / 40 °C
- 4 poli
- AC 230 V
- 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinare con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti.
- Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


