Startseite

SIEMENS - SIE3RT23461AG20 CONTS3 4L.140A 110V 50-60HZ VT - 3RT23461AG20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027067

Artikelnummer

SIE3RT23461AG20

Herstellernummer

3RT23461AG20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

-99999 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

-99999 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore AC-1

    I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 140 A
    • Voltaggio: 400 V / 40 °C
    • Numero di poli: 4
    • Alimentazione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3

    Benefici per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto e potenza in uno spazio ridotto.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Connessione ottimale al controllore per ogni applicazione.
    • Installazione semplificata grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Scelte tra morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente.
    • Compatibilità con una vastità di accessori per tutte le grandezze costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie