SIEMENS - SIE3RT23461AF00 CONTS3 4L.140A 110V 50HZ VT - 3RT23461AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027050
Artikelnummer
SIE3RT23461AF00
Herstellernummer
3RT23461AF00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
140 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
96 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- 140 A, 400 V / 40 °C
- A 4 poli, AC 110 V, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibili con morsettia vite e morsetti a molla
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali
- Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale
Contattore AC-1
I contattori 3RT23 sono progettati per offrire una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


