Startseite

SIEMENS - SIE3RT23461AC20 CONTS3 4L.140A 24V 50-60HZ VT - 3RT23461AC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027043

Artikelnummer

SIE3RT23461AC20

Herstellernummer

3RT23461AC20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore AC-1

Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • 140 A
  • 400 V / 40 °C
  • a 4 poli
  • AC 24 V
  • 50/60 Hz
  • contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra loro.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie