Startseite

SIEMENS - SIE3RT23461AB00 CONTS3 4L.140A 24V 50HZ VT - 3RT23461AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027036

Artikelnummer

SIE3RT23461AB00

Herstellernummer

3RT23461AB00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore AC-1

    I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Amperaggio: 140 A
    • Voltaggio: 400 V / 40 °C
    • Poli: 4 poli
    • Tensione di controllo: AC 24 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di combinazione multipla con altri componenti nella partenza.
    • Collegamenti ottimali al controllore(parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facilitato attraverso le connessioni frontali.
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per comando in AC e DC.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti con morsetti a molla.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie