SIEMENS - SIE3RT23441NB30 CONTS3 4L.110A 20-33VUC VT - 3RT23441NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
339 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027333
Artikelnummer
SIE3RT23441NB30
Herstellernummer
3RT23441NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
96 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Potenza nominale: 110 A
- Parte di: Sistema componibile SIRIUS
- Numero di poli: 4
- Tensione: 400 V / 40 °C
- Controlli: AC/DC 20...33 V, 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Accessori: Disponibile una gamma di accessori per tutte le grandezze costruttive
- Elevata affidabilità di contatto e semplice montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Flessibilità nel collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza.
- Possibilità di connessione rapida, esente da manutenzione e resistente agli urti con morsetti a molla.
- Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e efficiente.
Contattore AC-1, 110 A, 400 V / 40 °C
I contattori 3RT23 sono progettati per offrire una grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo elevata affidabilità per il controllo di circuiti in AC e DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


