Startseite

SIEMENS - SIE3RT23441AP00 CONTS3 4L.110A 230V 50HZ VT - 3RT23441AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027272

Artikelnummer

SIE3RT23441AP00

Herstellernummer

3RT23441AP00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

110 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore AC-1, 110 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, AC 230 V, 50 Hz

    I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RT23
    • Corrente nominale: 110 A
    • Tensione nominale: 400 V / 40 °C
    • Numero poli: 4
    • Tensione di controllo: AC 230 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Connessioni: morsetti a vite e morsetti a molla disponibili
    • Tropicalizzati: sì
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti, testate in fabbrica per una maggiore affidabilità.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link per ogni applicazione.
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che semplificano il montaggio.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Disponibilitàdi un'ampia gamma di accessori adatta per tutte le grandezze costruttive.
    • Design modulare che è semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie