SIEMENS - SIE3RT23441AB00 CONTS3 4L.110A 24V 50HZ VT - 3RT23441AB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
481 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027203
Artikelnummer
SIE3RT23441AB00
Herstellernummer
3RT23441AB00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
96 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Contattore AC-1
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 110 A
- Nome del modello: SIRIUS 3RT23
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Numero di poli: 4
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tensione di controllo: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Grandezza costruttiva: S3
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Compatibilità con il sistema componibile SIRIUS e altri componenti.
- Elevata affidabilità di contatto e potenza in una forma compatta.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Opzioni di collegamento rapido e resistente agli urti con morsetti a molla.
- Gamma di accessori uniforme adatta per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


