SIEMENS - SIE3RT23373XB400LA2 CONTATTORE 4NO,AC1:110A, DC 24V - 3RT23373XB400LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 30 kW
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621047386
Artikelnummer
SIE3RT23373XB400LA2
Herstellernummer
3RT23373XB400LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
30 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Breite:
75 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore ferroviario
Contattore di potenza SIRIUS 3RT23 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi in condizioni estreme, ad es. per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-1
- 110 A
- 400 V / 40 °C
- 4 poli
- DC 24 V
- 0,7-1,25* Uc
- Comando elettronico
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Campo di lavoro e di temperaturaesteso per condizioni ambientali più gravose.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Grandezze costruttive più piccole disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


