SIEMENS - SIE3RT23373NB30 CONTATTORE 4NO,AC1:110A, AC/DC20-33V - 3RT23373NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621003825
Artikelnummer
SIE3RT23373NB30
Herstellernummer
3RT23373NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
75 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- Corrente nominale: 110 A
- Tensione nominale: 400 V / 40 °C
- Configurazione: 4 poli
- Tensione di controllo: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti del circuito principale: morsetti a vite
- Morsetti del circuito ausiliario e di comando: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
- Modularità con altri componenti
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibili in diverse grandezze costruttive
- Combina semplicemente con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali semplificano il cablaggio.
- Collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link per ogni applicazione.
- Collegamento rapido, esenteda manutenzione e resistente agli urti con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive, aumentando la versatilità.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore AC-1, 110 A, 400 V
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


