Startseite

SIEMENS - SIE3RT23371NP30 CONTS2 4L.110A UC 175-280V VT - 3RT23371NP30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209942950

Artikelnummer

SIE3RT23371NP30

Herstellernummer

3RT23371NP30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

175...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

175...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

110 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

175...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore AC-1, 110 A, 400 V / 40 °C

    I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Rated current: 110 A
    • Rated voltage: 400 V / 40 °C
    • Poles: 4
    • Control voltage: AC/DC 175...280 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Integrated varistor
    • Auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC
    • Terminal type: screw terminals
    • Construction size: S2

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale collegamento al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Tropicalizzaticon omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti con morsetti a molla.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie