SIEMENS - SIE3RT23371AP00 CONTS2 4L.110A 230V 50HZ VT - 3RT23371AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209942929
Artikelnummer
SIE3RT23371AP00
Herstellernummer
3RT23371AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
75 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- Tipo: Contattore AC-1
- Corrente nominale: 110 A
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Numero di poli: 4
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: A vite e a molla
- Grandezza costruttiva: S2
- Compatibilità: Controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Certificazioni: IEC, UL/CSA
- Gamma di potenza: AC e DC
- Elevata affidabilità e maggiore disponibilità operativa.
- Facile combinazione con altri componenti del sistema SIRIUS.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Opzioni di connessione rapida e resistente agli urti.
- Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
Contattore AC-1, 110 A, 400 V / 40 °C
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per offrire una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


