Startseite

SIEMENS - SIE3RT23361NP30 CONTS2 4L.60A UC 175-280V VT - 3RT23361NP30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209942875

Artikelnummer

SIE3RT23361NP30

Herstellernummer

3RT23361NP30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

175...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

175...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

175...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C

    I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400 V
    • Corrente nominale: 60 A
    • Numero di poli: 4 poli
    • Tensione di controllo: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di connessioni: Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per il cliente:

    • Minore complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamento ottimale al controllore per applicazioni diverse.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Disponibile con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente agli urti.
    • Compatibilità della gamma di accessori per tutte le grandezze costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie