Startseite

SIEMENS - SIE3RT23361NF30 CONTS2 4L.60A UC 83-155V VT - 3RT23361NF30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83...155 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83...155 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621031934

Artikelnummer

SIE3RT23361NF30

Herstellernummer

3RT23361NF30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83...155 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83...155 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83...155 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore AC-1

    I contattori SIRIUS 3RT23 offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo un'affidabilità elevata e una vasta gamma di opzioni di connessione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 60 A
    • Tensione nominale: 400 V / 40 °C
    • Numero di poli: 4 poli
    • Tensione di controllo AC/DC: 83...155 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Tropicalizzazione: Si
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali che facilitano il cablaggio.
    • Disponibile con morsetti a vite o morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente agli urti.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Parte di un sistema modulare SIRIUS, sempre attuale ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie