SIEMENS - SIE3RT23361NB30 CONTS2 4L.60A UC 20-33V VT - 3RT23361NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
162 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209942868
Artikelnummer
SIE3RT23361NB30
Herstellernummer
3RT23361NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
75 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- Tipo: Contattore SIRIUS 3RT23
- Corrente nominale: 60 A
- Voltaggio nominale: 400 V
- Temperatura ambiente: 40 °C
- Numero di poli: 4
- Tensione di controllo: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Costruttivo: S2
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Elevata affidabilità di contatto e potenza in una forma costruttiva compatta.
- Facile combinazione con altri componenti per applicazioni diverse.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplificato e rapido.
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento veloce e resistente agli urti.
- Compatibilità con un'ampia gamma di accessori per tutte le grandezze costruttive.
Contattore AC-1, 60 A, 400 V
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


