Startseite

SIEMENS - SIE3RT23361AU00 CONTS2 4L.60A 240V 50HZ VT - 3RT23361AU00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209942837

Artikelnummer

SIE3RT23361AU00

Herstellernummer

3RT23361AU00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Contattore AC-1

Contattore SIRIUS 3RT23 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.

Dettagli tecnici:

  • 60 A
  • 400 V / 40 °C
  • A 4 poli
  • AC 240 V
  • 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per ilcliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazione multipla con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie