Startseite

SIEMENS - SIE3RT23361AL20 CONTS2 4L.60A 230V 50-60HZ VT - 3RT23361AL20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209942806

Artikelnummer

SIE3RT23361AL20

Herstellernummer

3RT23361AL20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Contattore SIRIUS 3RT23

Contattore AC-1 da 60 A, progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, con elevata affidabilità e forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • 60 A, 400 V / 40 °C
  • a 4 poli
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva: S2
  • tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • disponibili anche con morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili con altri componenti nella partenza
  • Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio
  • Disponibile con ampia gamma di accessori adatti per tutte le grandezzecostruttive
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie