SIEMENS - SIE3RT23361AF00 CONTS2 4L.60A 110V 50HZ VT - 3RT23361AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209942776
Artikelnummer
SIE3RT23361AF00
Herstellernummer
3RT23361AF00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
75 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore SIRIUS 3RT23
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.
Dettagli tecnici:
- Tipo: contattore AC-1
- Corrente: 60 A
- Tensione: 400 V / 40 °C
- Numero di poli: 4
- Tensione di controllo: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione multipla con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente agli urti.
- Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


