Startseite

SIEMENS - SIE3RT23361AC20 CONTS2 4L.60A 24V 50-60HZ VT - 3RT23361AC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209942769

Artikelnummer

SIE3RT23361AC20

Herstellernummer

3RT23361AC20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C

    I contattori SIRIUS 3RT23 offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RT23
    • Corrente nominale: 60 A
    • Tensione: 400 V
    • Poli: 4 poli
    • Tensione di controllo: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile integrazione nel sistema componibile SIRIUS grazie a prodotti accordati.
    • Combinazioni testate in fabbrica per una maggiore affidabilità.
    • Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Progettazione modulare per un sistema sempre attuale e efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie