Startseite

SIEMENS - SIE3RT23272BB40 CONT33KW,50A,1L,1R,DC 24V,4P,4S,S0,ML - 3RT23272BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209834804

Artikelnummer

SIE3RT23272BB40

Herstellernummer

3RT23272BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

60 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore AC-1, 50 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 24 V

    I contattori SIRIUS 3RT23 combinano grande potenza e affidabilità in un design compatto, ideali per un'ampia varietà di applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 50 A
    • Tensione nominale: 400 V / 40 °C
    • Numero di poli: 4
    • Tensione della bobina: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo dimorsetti: Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza per unaconfigurazione versatile.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facilitato con connessioni frontali.
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per comandi in AC e DC.
    • Collegamento rapido e resistente agli urti con morsetti a molla.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie