SIEMENS - SIE3RT23272AP00 CONT33KW,1L,1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,ML - 3RT23272AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209845947
Artikelnummer
SIE3RT23272AP00
Herstellernummer
3RT23272AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
15.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
60 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
97 mm
- Fase AC-1, 50 A, 400 V / 40 °C
- A 4 poli, AC 230 V, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Combinazione con altri componenti testata in fabbrica
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti
- Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
- Semplice ed efficiente, sempre attuale nel sistema modulare SIRIUS
Contattore SIRIUS 3RT23
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


