Startseite

SIEMENS - SIE3RT23271BB40 CONT33KW,50A,1L,1R,DC 24V,4P,4S,S0,VT - 3RT23271BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209834781

Artikelnummer

SIE3RT23271BB40

Herstellernummer

3RT23271BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore AC-1, 50 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 24 V

    Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e garantire un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Rated current: 50 A
    • Voltage: 400 V / 40 °C
    • Number of poles: 4
    • Control voltage: DC 24 V
    • Auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC
    • Connection type: Morsetti a vite
    • Size: S0
    • Tropicalized: Yes
    • Approvals: IEC and UL/CSA

    Benefici per il cliente:

    • Facile integrazione con altri componenti del sistema SIRIUS.
    • Riduzione della complessità di installazione grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Disponibilità di diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per applicazioni AC e DC.
    • Collegamenti rapidi e resistenti agli urti con morsetti a molla.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie