SIEMENS - SIE3RT23262BB40 CONT26KW,40A,1L,1R,DC 24V,4P,4S,S0,ML - 3RT23262BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209834743
Artikelnummer
SIE3RT23262BB40
Herstellernummer
3RT23262BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
15.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
60 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo di contattore: AC-1
- Corrente nominale: 40 A
- Voltage nominale:400 V / 40 °C
- Numero di poli: 4 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- I contattori possono essere combinati con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Struttura tropicalizzata con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti.
- Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
Contattore AC-1, 40 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 24 V, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S0 Contattore SIRIUS 3RT23
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


