Startseite

SIEMENS - SIE3RT23261AN20 4NO CONTACTOR, AC1: 40A, 230V 50/60HZ - 3RT23261AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209898653

Artikelnummer

SIE3RT23261AN20

Herstellernummer

3RT23261AN20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

    Contattore SIRIUS 3RT23

    I contattori 3RT23 offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta, assicurando un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Contattore AC-1, 40 A, 400 V / 40 °C
    • 4 poli
    • AC 220 V, 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili anche con morsetti a molla
    • Compatibilità con AS-i e IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatibilità testata in fabbrica con molte combinazioni di apparecchi
    • Collegamenti frontali che semplificano il cablaggio
    • Riduzione della complessità di montaggio con blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti
    • Accessori uniformi adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Efficienza e semplicità grazie al sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie