SIEMENS - SIE3RT23251BB40 CONT22KW,35A,1L,1R,DC 24V,4P,4S,S0,VT - 3RT23251BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209834620
Artikelnummer
SIE3RT23251BB40
Herstellernummer
3RT23251BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
35 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
15.5 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
60 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Corrente nominale: 35 A
- Voltaggio nominale: 400 V / 40 °C
- Configurazione poli: 4 poli
- Voltaggio di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Dimensione costruttiva: S0
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Opzioni di collegamento: morsetti a vite e morsetti a molla
- Facile combinazione con altri componenti per diverse applicazioni.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato grazie alle connessioni frontali.
- Elevata resistenza agli urti e manutenzione ridotta con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente.
Contattore AC-1, 35 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 24 V
I contattori SIRIUS 3RT23 sono progettati per fornire una grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


