SIEMENS - SIE3RT23172AP00 CONT14.5KW,22A,AC 230V 50HZ,4L,S00,ML - 3RT23172AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
95 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209785663
Artikelnummer
SIE3RT23172AP00
Herstellernummer
3RT23172AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Modello: Contattore SIRIUS 3RT23
- Corrente nominale: 22 A
- Tensione nominale: 400 V
- Numero di poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Grandezza costruttiva: S00
- Tipo di morsetti: Morsetti a molla
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: Con altri componenti nella partenza
- Combina diverse apparecchiature testate in fabbrica per semplicità di montaggio.
- Collegamento ottimale al controllore tramite opzioni come AS-i o IO-Link.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e disponibili in un ampio campo di potenza per comandi AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, come blocchetti di contatti ausiliari.
Contattore AC-1, 22 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, AC 230 V, 50/60 Hz
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


