SIEMENS - SIE3RT23162AB00 CONT12KW,18A,AC 24V 50HZ,4P,4S,S00,ML - 3RT23162AB00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
95 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209845619
Artikelnummer
SIE3RT23162AB00
Herstellernummer
3RT23162AB00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore AC-1
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.
Dettagli tecnici:
- Modello: SIRIUS 3RT23
- Tipo: Contattore AC-1
- Corrente nominale: 18 A
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di morsetti: Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni già testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
- Blokchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti con morsetti a molla.
- Ampia gamma di accessoriuniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


