SIEMENS - SIE3RT20473NP30 CONTS3 55KW 1L+1R UC 175-280V ML - 3RT20473NP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621025001
Artikelnummer
SIE3RT20473NP30
Herstellernummer
3RT20473NP30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
175...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.162409999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
175...280 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
110 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 110 A
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC/DC 175...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO+ 1 NC
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
- Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


