SIEMENS - SIE3RT20473AF00 CONTS3 55KW 1L+1R 110V 50HZ ML - 3RT20473AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621024363
Artikelnummer
SIE3RT20473AF00
Herstellernummer
3RT20473AF00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.162409999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
110 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 110 A
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuits: circuito principale con morsetti a vite, circuito di comando e circuito ausiliario con morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali semplificano il cablaggio semplice.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
- IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono l'onere di cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS semplice,efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


