Startseite

SIEMENS - SIE3RT20471SF30 CONT.55KW1L+1RUC83-155VVTF-PLC-IN - 3RT20471SF30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83...150 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83...150 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621087924

Artikelnummer

SIE3RT20471SF30

Herstellernummer

3RT20471SF30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83...150 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83...150 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.162409999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83...150 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e offre grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 110 A
  • Potenza: 55 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Ingresso AC/DC: 83...150 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato: Sì
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
  • Collegamento adatto al controllore per applicazioni di sicurezza.
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie al blocchetto di contatti ausiliari integrati.
  • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibile in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza.
  • Numerosi accessori disponibili per semplificare l'installazione.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie