Startseite

SIEMENS - SIE3RT20471SB30 CONT.55KW1L+1RUC20-33VVTF-PLC-IN - 3RT20471SB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621087894

Artikelnummer

SIE3RT20471SB30

Herstellernummer

3RT20471SB30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21...33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21...33 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con un'elevata capacità di carico.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 110 A
    • Potenza: 55 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC/DC 21...33 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S3

    Benefici per il cliente:

    • Accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre l'onere di cablaggio.
    • Possibilità di utilizzare blocchetti di contatti ausiliari.
    • Design modulare per una semplice e rapida integrazione nel sistema.
    • Efficienza operativa con prestazioni sempre attuali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie