Startseite

SIEMENS - SIE3RT20471NP34 CONTACTOR,AC3:55KW,1NO+1NC,175-280VAC/DC - 3RT20471NP34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621030869

Artikelnummer

SIE3RT20471NP34

Herstellernummer

3RT20471NP34

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

175...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

175...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

175...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

195 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 110 A
    • Potenza: 55 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di alimentazione: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti nella partenza con molte combinazioni già testate in fabbrica.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite diverse modalità (parallelo, AS-i o IO-Link).
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Modularità conforme agli standard IEC e UL/CSA e pronta per IE3/IE4.
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per applicazioni AC e DC.
    • Opzioni di morsetti a molla per collegamenti rapidi, manutenzione ridotta e resistenza alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e funzionali per ridurre significativamente l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie