SIEMENS - SIE3RT20471NF30 CONTS3 55KW 1L+1R UC 83-155V VT - 3RT20471NF30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83...155 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83...155 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621024929
Artikelnummer
SIE3RT20471NF30
Herstellernummer
3RT20471NF30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
83...155 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
83...155 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
83...155 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
110 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 110 A
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: AC/DC 83...155 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti:a vite e a molla
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in forma costruttiva compatta.
- Facile combinazione con altri componenti per la partenza già testate in fabbrica.
- Collegamenti ottimali al controllore tramite AS-i o IO-Link.
- Montaggio semplificatograzie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice con connessioni frontali.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale ed efficiente.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 progettato per il comando di motori con alta potenza in un design compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


