SIEMENS - SIE3RT20471NB30 CONTS3 55KW 1L+1R UC 20-33V VT - 3RT20471NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
267 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621024776
Artikelnummer
SIE3RT20471NB30
Herstellernummer
3RT20471NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.162409999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
110 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


