Startseite

SIEMENS - SIE3RT20471AH24 CONTS3 55KW 2L+2R 48V 50HZ VT - 3RT20471AH24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621049427

Artikelnummer

SIE3RT20471AH24

Herstellernummer

3RT20471AH24

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

195 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 110 A
    • Potenza: 55 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 48 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Tropicalizzato e IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente modularità e combinabilità con altri componenti del sistema SIRIUS.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio facile e veloce.
    • Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
    • Progettato per resistere a vibrazioni, esente da manutenzione con morsetti a molla disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie