SIEMENS - SIE3RT20471AF04 CONTS3 55KW 2L+2R 110V 50HZ VT - 3RT20471AF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621024691
Artikelnummer
SIE3RT20471AF04
Herstellernummer
3RT20471AF04
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
110 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
195 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 110 A
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite o a molla
- Grandezza costruttiva: S3
- Blocco di contatti ausiliari: rimovibile
- Tropicalizzazione: conforme a IEC e UL/CSA
- Pronto IE3/IE4
- Elevata affidabilità e prestazioni elevate in spazi ridotti.
- Combinazioni flessibili con altri componenti per diverse applicazioni.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice e veloce grazie alle connessioni frontali.
- Accessori uniformemente compatibili con tutte le grandezze costruttive.
- Notevole riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e funzionali disponibili.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


