SIEMENS - SIE3RT20463NP30 CONTS3 45KW 1L+1R UC 175-280V ML - 3RT20463NP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621024974
Artikelnummer
SIE3RT20463NP30
Herstellernummer
3RT20463NP30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
175...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
175...280 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 95 A
- Potenza: 45 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC/DC 175...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e ausiliari: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S3
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in uno spazio compatto.
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni già testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore tramite varieopzioni come parallelo, AS-i o IO-Link.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Tropicalizzati e conformi a normative globali (IEC e UL/CSA) con preparazione IE3/IE4.
- Disponibile in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per applicazioni AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive per massima flessibilità.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono significativamente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


