Startseite

SIEMENS - SIE3RT20463AG20 CONTS3 45KW 1L+1R 110V 50/60HZ ML - 3RT20463AG20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621024295

Artikelnummer

SIE3RT20463AG20

Herstellernummer

3RT20463AG20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 95 A
    • Potenza nominale: 45 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di comando: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti della partenza, già testati in fabbrica.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per un cablaggio facile.
    • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
    • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistentealle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie