Startseite

SIEMENS - SIE3RT20463AB00 CONTS3 45KW 1L+1R 24V 50HZ ML - 3RT20463AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621024271

Artikelnummer

SIE3RT20463AB00

Herstellernummer

3RT20463AB00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 95 A
    • Potenza: 45 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di comando: AC 24 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta affidabilità di contatto e tropicalizzazione per usi in ambientidiversi.
    • Combinabilità con altri componenti per molteplici applicazioni di avviamento.
    • Installazione semplificata grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati e alle connessioni frontali.
    • Disponibilità didiverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per applicazioni AC e DC.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze e sistemi di cablaggio per ridurre l'onere nell'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie