SIEMENS - SIE3RT20461NP30 CONTS3 45KW 1L+1R UC 175-280V VT - 3RT20461NP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621024905
Artikelnummer
SIE3RT20461NP30
Herstellernummer
3RT20461NP30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
175...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
175...280 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 95 A
- Potenza: 45 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di alimentazione: AC/DC 175...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari:1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Elevata affidabilità di contatto e prestazioni elevate.
- Combinabilità con altri componenti peruna flessibilità ottimale nella partenza.
- Montaggio semplificato grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facile grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazione a livello mondiale (IEC, UL/CSA).
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, riducendo l'onere di cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


