SIEMENS - SIE3RT20461NB30 CONTS3 45KW 1L+1R UC 20-33V VT - 3RT20461NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621018515
Artikelnummer
SIE3RT20461NB30
Herstellernummer
3RT20461NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 95 A
- Potenza: 45 kW / 400 V
- Poli: 3
- Capacità di controllo: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Connessioni: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Tropicalizzato e IE3/IE4 ready
- Elevata affidabilità di contatto con installazione semplificata grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Facilità di cablaggio semplice tramite connessioni frontali.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per applicazioni AC e DC.
- Collegamenti rapidi e privi di manutenzione con morsetti a molla, resistenti alle vibrazioni.
- Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti del sistema componibile SIRIUS.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
Contattore Di Potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


