Startseite

SIEMENS - SIE3RT20461AL00 CONT.S3 45KW 1L+1R 125V 50HZ VT - 3RT20461AL00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621023946

Artikelnummer

SIE3RT20461AL00

Herstellernummer

3RT20461AL00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 95 A
    • Potenza: 45 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione: AC 125 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3

    Vantaggi per i clienti:

    • I contattori 3RT2 sono parte del sistema componibile SIRIUS, garantendo una perfetta integrazione con altri componenti.
    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati e alle connessioni frontali per un cablaggio semplice.
    • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e pronti per IE3/IE4.
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • I moduli di collegamento e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono l'onere di cablaggio, rendendo il sistema semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie