Startseite

SIEMENS - SIE3RT20461AF04 CONTS3 45KW 2L+2R 110V 50HZ VT - 3RT20461AF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621024592

Artikelnummer

SIE3RT20461AF04

Herstellernummer

3RT20461AF04

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.162409999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

195 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con una configurazione compatta e una grande affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 95 A
  • Potenza nominale: 45 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di alimentazione: AC 110 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3
  • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplificato.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento disponibili, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio.
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie