Startseite

SIEMENS - SIE3RT20461AC20 CONTS3 45KW 1L+1R 24V 50/60HZ VT - 3RT20461AC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621023847

Artikelnummer

SIE3RT20461AC20

Herstellernummer

3RT20461AC20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 95 A
    • Potenza: 45 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Tropicalizzato e omologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta potenza in un design compatto e di grande affidabilità.
    • Facile combinazione con altri componenti grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Disponibile con morsetti a molla per un collegamento rapido e senza manutenzione.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • I moduli di collegamento e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie