SIEMENS - SIE3RT20453NB30 CONTS3 37KW 1L+1R UC 20-33V ML - 3RT20453NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621018508
Artikelnummer
SIE3RT20453NB30
Herstellernummer
3RT20453NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
60 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
66 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Alimentazione: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S3
- Elevata affidabilità di contatto e combinabilità con altri componenti del sistema SIRIUS.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio facile e veloce.
- Certificato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e pronto per IE3/IE4.
- Collegamenti rapidi esenti da manutenzione con morsetti a molla.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
- Parte di un sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


