Startseite

SIEMENS - SIE3RT20453AP00 CONTS3 37KW 1L+1R 230V 50HZ ML - 3RT20453AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621022338

Artikelnummer

SIE3RT20453AP00

Herstellernummer

3RT20453AP00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.129928 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevate prestazioni in una forma compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 80 A
  • Potenza: 37 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di comando: AC 230 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Circuito principale: morsetti a vite
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Combinabilità con altri componenti già testati in fabbrica.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
  • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
  • Disponibile in diverse grandezze costruttive e con morsetti a molla per un collegamento rapido.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono il carico di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie