Startseite

SIEMENS - SIE3RT20453AB00 CONTS3 37KW 1L+1R 24V 50HZ ML - 3RT20453AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621024165

Artikelnummer

SIE3RT20453AB00

Herstellernummer

3RT20453AB00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.129928 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, offre grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: AC-3e/AC-3
  • Correntenominale: 80 A
  • Potenza: 37 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di comando: AC 24 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Ciruito principale: morsetti a vite
  • Ciruito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Ammissibile per vari sistemi di collegamento (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologatiin tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie