SIEMENS - SIE3RT20451AP04 CONTS3 37KW 2L+2R 230V 50HZ VT - 3RT20451AP04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621024417
Artikelnummer
SIE3RT20451AP04
Herstellernummer
3RT20451AP04
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
44.129928 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
66 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
195 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori, parte integrante del sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 80 A
- 37 kW / 400 V
- A 3 poli
- AC 230 V
- 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
- Tropicalizzati
- Omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e le elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio semplice
- Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


