SIEMENS - SIE3RT20383AC20 CONTS2 37KW 1L,1R 24V 50-60HZ ML - 3RT20383AC20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209941816
Artikelnummer
SIE3RT20383AC20
Herstellernummer
3RT20383AC20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- circuito principale: morsetti a vite
- circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessionifrontali che semplificano il cablaggio
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


