SIEMENS - SIE3RT20383AB00 CONTS2 37KW 1L,1R 24V 50HZ ML - 3RT20383AB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209941809
Artikelnummer
SIE3RT20383AB00
Herstellernummer
3RT20383AB00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
50 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Collegamenti: morsetti a vite e morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Opzioni di collegamento multifunzionali al controllore (parallelo, AS-i o IO-Link).
- Resistenza alle vibrazioni con collegamenti rapidi e privi di manutenzione.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


